KTX-100E ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W Kenko(ケンコートキナー) 59393224

※製品イメージ

KTX-100E ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W Kenko(ケンコートキナー) 59393224
KTX-100E ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W Kenko(ケンコートキナー) 59393224

ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード59393224品番KTX-100E
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥82,159
販売価格(税別)
74,690
消費電力(W)約103仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする