曜日別特売
XEF-152S キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー) 59393346

※製品イメージ

XEF-152S キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー) 59393346
XEF-152S キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー) 59393346

キセノンランプ光源装置 スーパーブライト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード59393346品番XEF-152S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥619,278
販売価格(税別)
562,980

高照度 150Wキセノンランプ。
小型軽量のハンディタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1500時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
DC点灯型ショート、アークランプを採用。

消費電力(W)200オプションソレノイドシャッター適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)8電源(V)AC100、50/60Hz機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0色温度(K)6000°ランプ寿命平均1500時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする