UV光源装置 スーパーキュアー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59393486 品番UVF-352S
参考基準価格(税別)¥1,200,000 販売価格(税込) ¥1,297,780
販売価格(税別)
1,179,800

高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。
独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。
ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。

消費電力(W)560 適合(ライトガイド)石英ライトガイド 長さ(mm)310 幅(mm)320 質量(kg)14 高さ(mm)316 電源(V)AC100/200、50/60Hz 機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力 ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L 色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。) ランプ寿命平均1500時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする