曜日別特売
3X8 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397585

 

3X8 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397585
3X8 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397585
3X8 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397585

3カ-W (+)ラミメイトコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(107個)長さ(mm)8ねじの呼びd3注文コード59397585品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8十字穴番号1寸法A(mm)0.5寸法D(mm)6寸法h(mm)0.7寸法E(Φmm)3ねじの呼びd3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする