大阪魂
3カ-W (+)ラミメイトコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(104個)
長さ(mm)
10
ねじの呼びd
3
注文コード
59397601
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼びd・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法A(mm)
0.5
寸法D(mm)
6
寸法h(mm)
0.7
寸法E(Φmm)
3
ねじの呼びd
3