曜日別特売
4X8 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397698

 

4X8 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397698
4X8 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397698
4X8 3カ-W (+)ラミメイトコネジ 大阪魂 59397698

3カ-W (+)ラミメイトコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(61個)長さ(mm)8ねじの呼びd4注文コード59397698品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8十字穴番号2寸法A(mm)0.7寸法D(mm)8寸法h(mm)0.9寸法E(Φmm)4ねじの呼びd4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする