曜日別特売
CP63ER-FDH8 オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 59402918

CP63ER-FDH8 オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 59402918
CP63ER-FDH8 オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック オカムラ(岡村製作所) 59402918

オフィスシーティング バロン オートリターンチェア 固定肘 ローバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1脚注文コード59402918品番CP63ER-FDH8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,900
オレンジ仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/アルミダイキャスト 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン アジャストアーム/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 デザインアーム/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア全高(mm)845キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×582×845足外径(Φmm)696座面高さ(mm)420~512外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615W582D845H座高(mm)420~512材質(脚)アルミ色(張地)オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする