色レッド仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/アルミダイキャスト 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン アジャストアーム/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 デザインアーム/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア全高(mm)845キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×582×845足外径(Φmm)696座面高さ(mm)420~512外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615W582D845H座高(mm)420~512材質(脚)アルミ色(張地)レッド