大阪魂
BK SUS(+)スリムヘッドPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(18個)
1袋(1500個)
1袋(18個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
十字穴番号
1
1
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
59406649
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法D(mm)
6
寸法h(mm)
0.8
ねじ外径D(mm)
2.92~3.04
ねじ外径C(mm)
3.02~3.14