大阪魂
3カステンコ(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(8000個)
注文コード
59408347
品番
2X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,492
販売価格(税別)
¥
21,356
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法D(mm)
1.95
寸法C(mm)
2.03
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
2