※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの その他書庫
トレー書庫 CW
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クリアーホワイト
耐荷重(kg)
【深型トレー】2、【浅型トレー】1
注文コード
59411275
品番
CW-0907A3A4C-W
参考基準価格(税別)
¥115,400
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
色・耐荷重
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
扉もボディも、すべてが洗練されたホワイトカラーの収納庫です。
付属品
見出し用ケント紙
トラスコ品番
118-0248
質量(kg)
35
色
クリアーホワイト
耐荷重(kg)
【深型トレー】2、【浅型トレー】1
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×700
材質(トレー)
樹脂
関連資料:
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません