曜日別特売
3X10 ニッケル (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59413737

 

3X10 ニッケル (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59413737
3X10 ニッケル (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59413737
3X10 ニッケル (+)スリムヘッドBタイプ 大阪魂 59413737

ニッケル (+)スリムヘッドBタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
ねじの呼び3
長さ(mm)10
ピッチ(山数/inch)24
内容量1セット(2000個)注文コード59413737品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,472
販売価格(税別)
¥9,520
長さ(mm)
10
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
2.45
ピッチ(山数/inch)
24
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字
寸法dk(mm)
6.4
ねじの呼び
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする