大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カ-W (+)ファスタイトバインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(64個)
注文コード
59414349
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
4
下穴径(Φmm)
鉄鋼板厚0.70mm〜1.60mm:3.09〜3.32/アルミニウム板厚0.70mm〜1.60mm:2.86〜3.09
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
8.3
ねじ外径D(mm)
3.95
ねじ外径C(mm)
4.02
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧