曜日別特売
3X4 スズ (+)トラスコ 大阪魂 59417097

 

3X4 スズ (+)トラスコ 大阪魂 59417097
3X4 スズ (+)トラスコ 大阪魂 59417097
3X4 スズ (+)トラスコ 大阪魂 59417097

スズ (+)トラスコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
59417097
品番
3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,054
販売価格(税別)
¥23,685
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
3
寸法k+f(mm)
1.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする