3X7 ユニクロ Pタイプ バインド 大阪魂 59421261 3X7 ユニクロ Pタイプ バインド 大阪魂 59421261 3X7 ユニクロ Pタイプ バインド 大阪魂 59421261

ユニクロ Pタイプ バインド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 59421261 品番 3X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,856
販売価格(税別)
8,960

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)7 十字穴番号2 寸法D(mm)3.04 寸法C(mm)3.14 寸法f(mm)0.6 寸法k(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)20 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼び3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする