3X7 クローム Pタイプバインド 大阪魂 59421288 3X7 クローム Pタイプバインド 大阪魂 59421288 3X7 クローム Pタイプバインド 大阪魂 59421288

クローム Pタイプバインド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 59421288 品番 3X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,000
販売価格(税別)
22,727

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)7 十字穴番号2 寸法D(mm)3.04 ピッチ(山数/inch)20 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする