大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3-ステンコ Pタイプバインド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
59421315
品番
3X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,960
販売価格(税別)
¥
33,600
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.04
ピッチ(山数/inch)
20
ねじの呼び
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧