3X18 ユニクロ Pタイプ バインド 大阪魂 59421340 3X18 ユニクロ Pタイプ バインド 大阪魂 59421340 3X18 ユニクロ Pタイプ バインド 大阪魂 59421340

ユニクロ Pタイプ バインド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59421340 品番 3X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法D(mm)3.04 ピッチ(山数/inch)20 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする