※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイカウンター SNCタイプ

(1件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59421547 品番 SNC0990K-AWL
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

高さは950mmと高く設計していますので、使いやすく収納効率もアップします。
フロントパネルには、お客様の荷物や膝があたっても大きな音がでないように消音材を内蔵しています。
ハイカウンターはA4サイズのボックスファイル(横型)が収納できます。

付属品棚板1枚 トラスコ品番868-6280 質量(kg)35.5 天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×950 仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ仕上(オレフィン系樹脂) フロントパネルスチール塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※転倒・移動防止の為、床面固定を推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59421547
2020-04-14
用途:
製造現場ライン横に記入台兼収納として使用している

机と収納を兼ねた寸法も現場にピッタリ収まって購入して良かった。他の部場でも同様の使い方で購入し好評価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする