大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
BK SUS(+)Bタイプバイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
59422828
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,654
販売価格(税別)
¥
56,049
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法D(mm)
1.95
ピッチ(山数/inch)
40
ねじの呼び
2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧