ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1000本) 注文コード59425068 品番PET-500BP×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。
手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。

材質PET 質量(kg)50 容量(mL)500 サイズ(cm)23.5×6.5
注意
※ボトルとノズルは外れた状態でのお届けとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする