※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新聞ばさみ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59425607 品番NP1000
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品1本入 トラスコ品番868-5796 質量(kg)0.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×19×16 適合厚さ(mm)【扉部】23まで収納可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59425607
2024-02-19
用途:
新聞整理
大西化成株式会社 様 (製造業)

3つの内2つが壊れてしまい、試しに購入しましたが問題なく使用でき製品には満足しています。特別送料がつかなければ大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする