USBハブ 3.0 スリム4ポートの特徴 本製品は、ノートパソコンのUSBポート1口から最大4台までのUSB機器を接続可能なUSB3.0対応ハブです。 マウス、USBメモリ、外付けHDD、スマートフォン、プリンターなど、複数のUSB機器を同時に使用する環境に最適です。 USB3.0に対応し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。HD動画や大容量ファイルの転送もスムーズに行えます。 USB2.0および1.1との下位互換性も備えており、従来機器との接続も可能です。 本体は厚さ約1cmのスリム設計で、デスク上でも場所を取らず、携帯性にも優れています。 オフィスや学校での常設利用はもちろん、出張先やリモートワーク環境など、さまざまなビジネスシーンで活用いただける実用性の高いUSBハブです。