杉国工業
杉国工業の 運搬機器
杉国工業の パレットトラック
”ローリフトウォーキー”
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59427046
品番
4LW2-25L
参考基準価格(税別)
¥1,665,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
ACモーター採用により滑らかな走行を実現、コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。
用途
工場・倉庫での搬送作業に。
トラスコ品番
468-9780
全幅(mm)
685
全高(mm)
1320
寸法A(mm)
858
均等荷重(kg)
2500
フォーク高さ(mm)
85〜235
寸法B(mm)
1166
フォーク幅W(mm)
175
フォーク長さ(mm)
1220
充電時間
約8時間
フォーク間隔(mm)
335
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
220,000
/
税込
¥
242,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません