佐野車輌製作所
佐野車輌製作所の 運搬機器
佐野車輌製作所の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
4輪ナックル式トレーラー
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59427055
品番
L40F-N4-060N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,737,800
販売価格(税別)
¥
3,398,000
バスケットに入れる
狭い通路、倉庫内で使用できます。
牽引車に対する追従性が良いです。
軌道がズレません。
多量連結ができます。(多量搬送可能です。)
仕様
内輪差なし
トラスコ品番
452-9243
材質
荷台:スチール(SS400)、その他主要部材:スチール(SS400)、タイヤ:天然ゴム
長さ(mm)
3600
幅(mm)
1800
車輪径(Φmm)
585
高さ(mm)
670
車輪幅(mm)
170
シャフト径(Φmm)
114
均等荷重(kg)
6000
最小回転半径(mm)
3700
注意
※一般公道は走行不可能
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません