クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの 吊具
クロスビーの リンク
”ナス型リンク”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59427098
品番
G341-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途
半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。
トラスコ品番
115-1507
材質
合金鋼
基本使用荷重(t)
7.6
寸法D(mm)
63.5
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
197
寸法T(mm)
32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません