※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427150 品番HCRL-20012
参考基準価格(税別)¥776,500 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。
安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。
偏心荷重に強いウエアリングが付いています。

用途ジャッキアップ作業に。 トラスコ品番149-1826 ストローク(mm)300 揚力(kN)2001 外径(Φmm)260 受圧面積(cm2)285.9 最低高さ(mm)569 必要油量(mL)8577 サドル径(Φmm)126
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする