川村製紐
川村製紐の 車イス
川村製紐の 本体 車イス
アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59427421
品番
KMDA2242SMNO19
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥62,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
62,980
バスケットに入れる
工具レスの高さ調整フットプレートです。
伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途
病院、施設などに。
トラスコ品番
137-3467
材質
フレーム:アルミ
幅(mm)
590
高さ(mm)
915
奥行(mm)
960
色(シート)
黒
座幅(cm)
42
車輪サイズ(inch)
(前輪)6、(後輪)22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません