トンボ工業
トンボ工業の 電動工具 本体
トンボ工業の 電動工具攪拌機/バイブレーター
大型モルタルミキサー(モルタル用)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59427439
品番
TMM-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,637,800
販売価格(税別)
¥
2,398,000
ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
200Lタイプです。
用途
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
トラスコ品番
411-5899
材質
スチール
全長(mm)
1325
タイプ
モルタル
出力(kW)
5.5
容量(L)
430
電源(V)
三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ
全幅(mm)
1250
電源
三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ
全高(mm)
1370
コード長さ(m)
電源:5
深さ(mm)
610
回転速度(min
-1
[r.p.m])
33/40(50/60Hz)
口径(mm)
ドラム:1250
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
130,000
/
税込
¥
143,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません