昭電
昭電の PCアクセサリー
昭電の ケーブル
昭電の その他PC関連ケーブル
光配線箱
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59427536
品番
TSOBSS16AC
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
小型で設置しても目立ちません。
軽量で作業がしやすいです。
用途
住宅等の軒下に設置してのインドアケーブルの接続に。
付属品
4Cコード(SM)×4本
仕様
接続可能SCアダプタ数(個):16
トラスコ品番
383-2036
材質
AEC t=1.5mm
色
N8(マンセル記号)半ツヤ
高さ(mm)
78.5
縦(mm)
150
横(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません