使用例画像1

MCT150F/U 火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) Bishamon(スギヤス) 59427615 MCT150F/U 火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) Bishamon(スギヤス) 59427615 MCT150F/U 火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) Bishamon(スギヤス) 59427615 MCT150F/U 火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) Bishamon(スギヤス) 59427615

火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427615 品番MCT150F/U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,876,000 販売価格(税込) ¥3,297,800
販売価格(税別)
2,998,000

グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。
不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。
慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。
インバーター付で無段階に風量調節が可能です。

用途
鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用
火花粉じんに。
トラスコ品番250-3548 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz50 風量(m3/min)【50Hz・60Hz】〜50 フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター 本体寸法(mm)奥行900 本体寸法(mm)高さ800 本体寸法(mm)幅1500 集塵効率(%)(質量比・初期値)89〜91 騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78 出力(50/60Hz)(kW)1.6 標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h 標準消費電力料金(円/h)21.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする