※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KSK
KSKの その他フォークリフト用品
ハンドドラムリフト(バッテリー油圧式)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59427640
品番
LMDD500-24
参考基準価格(税別)
¥1,859,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
ドラム缶内容物の投入・反転が可能です。
ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途
ドラム缶の投入・反転作業に最適です。
仕様
反転方式:手動式
トラスコ品番
458-4368
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0〜2400
全長(mm)
1400
車輪径(Φmm)
前輪:200(ウレタン)、後輪:200(ウレタン)
全幅(mm)
1200
全高(mm)
1980
均等荷重(kg)
500
前輪内幅WI(mm)
800
昇降方式
電動昇降式
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません