足立硝子
足立硝子の 店舗什器
足立硝子の 姿見・卓上ミラー
スタンド式ミラー”AGミラー”
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59427658
品番
AG-45180-SL
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
安全を考慮した飛散防止加工です。
社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。
フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。
用途
ロッカー室・社員通用口・工場出入口。
付属品
スタンド
トラスコ品番
455-1401
材質
ミラー:ガラス、フレーム:アルミ
形状
角型
幅(mm)
450
高さ(mm)
1800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません