ハヤノ産業
ハヤノ産業の 店舗什器
ハヤノ産業の ショーケース
フォルテッシュハイケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59427710
品番
R09605B-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
デザイン性とコストのベストバランスを実現したミドルグレードのショーケースです。
用途
自社商品の展示、陳列
トラスコ品番
167-7381
材質
本体枠:アルミ、ガラス、底板:中密度繊維板(MDF)
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
耐荷重(kg)
中板:15、底板:20
色(本体)
マットブラック
棚段数(段)
3
鍵
プッシュ錠
均等積載量(kg/段)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません