UXL-LSC4 プラスチック台車”ダンディXシリーズ タイプXL” 折りたたみハンドルタイプ ダンディ 59427746 UXL-LSC4 プラスチック台車”ダンディXシリーズ タイプXL” 折りたたみハンドルタイプ ダンディ 59427746 UXL-LSC4 プラスチック台車”ダンディXシリーズ タイプXL” 折りたたみハンドルタイプ ダンディ 59427746

プラスチック台車”ダンディXシリーズ タイプXL” 折りたたみハンドルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427746 品番UXL-LSC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「あやとり状」にしっかり固定できます。
台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、この専用ゴム紐(別売)であらゆる方向に固定することが可能です。
荷台はクロスメッシュになっており軽量化と音の抜けによる静かな騒音を実現しました。
荷物をしっかり固定できる台車です。
車輪はボルトレスで工具なしで取り外し交換できます。

適合取替キャスター:(固定)自在キャスター4個 トラスコ品番260-1756 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様) 長さ(mm)740 幅(mm)465 高さ(mm)175 タイプ折りたたみタイプ キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)915 騒音値(dB)40以下 キャスター径(Φmm)100
注意
※ゴム紐は付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする