SK TAIHEI
SK TAIHEIの 環境測定(自然環境/安全環境)
SK TAIHEIの 環境測定その他関連用品
TAIHEI 百葉箱 専用脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59427780
品番
091-1078
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
百葉箱小型用脚部です。
用途
小型百葉箱の脚部として。
トラスコ品番
207-5029
材質
スチール
幅(mm)
120
高さ(mm)
146
奥行(mm)
1140
注意
※オートレベルを使って、水平確認の上、設置をお願いします。
※
※水平を取れていない場合、百葉箱設置後に扉が開きにくくなったり、柱に負荷がかかりヒビ割れが発生しやすくなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません