※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日工
日工の 搬送
日工の コンベヤ
日工の ベルトコンベヤ
モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59427807
品番
MC50TP2-3M
参考基準価格(税別)
¥1,209,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。
用途
土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。
缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。
トラスコ品番
856-2939
材質
フレーム:STK400Φ34xt2.3
色
グレー
ベルト幅(mm)
500
機長(mm)
3000
機長(m)
3
機高(mm)
410
機幅(mm)
638
注意
※機長5m以上のコンベヤは、輸送の都合上、折りたたんでの出荷となりますので、御客様にて組立調整が必要となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
260,000
/
税込
¥
286,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません