アルミパーテーション PX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427886 品番PX-1218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

フレーム枠がアルミのためスチールパーティションに比べて軽く、簡単にレイアウト変更が可能です。
パネル本体は別売の安定脚(PX-FS)が無いと自立しません。安定脚もあわせてご購入ください。
超軽量タイプです。
施工が簡単に行えます。

トラスコ品番466-3985 材質フレーム:アルミ(A6063S-T5)、パネル:ポリカーボネート(厚さ4.5mm) 乳白半透明 高さ(mm)1800 タイプ連結型 奥行(mm)40 間口(mm)1200 パネル厚(mm)40
注意
※安定脚は別売です。
※どのようなレイアウトでも、必ず安定脚が必要です。
※単立使用の場合はパーテーション1枚につき安定脚が2個必要です。連結使用の場合は、両端とパネル2枚おきに安定脚を取付けてください。
※直線連結部分の幅は3600mmまでにしてください。
※自立が可能なL字型、T字型、十字型を基本にレイアウトしてください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする