T-balanceN-3/8-5 ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 59428839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-balanceN-3/8-5 ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 59428839
T-balanceN-3/8-5 ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 59428839

ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59428839品番T-balanceN-3/8-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。
タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。
テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。
テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。
油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。

用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個トラスコ品番446-3314高さ(mm)27ねじ寸法45724
注意
※ネジ径変換アダプターは付いていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき750/税込825
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする