※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ベルトコンベヤ
ミニラビット(スイングタイプ・定速)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59428857
品番
BCW-400WX1500L+500L-A90
参考基準価格(税別)
¥274,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
乗りうつりが容易で安定します。
トラスコ品番
485-1806
タイプ
BCW
ベルト幅(mm)
400
電源(V)
単相100
機長(mm)
2000
モーター出力(W)
25
注意
※フレーム2分割、ベルトは1本物です。
※組み立てての出荷が出来ませんので、折り畳んで出荷いたします。
※お客様にて組み立て、蛇行調節をお願い致します。
※立脚台はオプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません