富士
富士の 搬送
富士の ボールローラー
NINJA WHEEL
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59428970
品番
FM21K-150-16U2-L-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
360度全方向への平行移動が可能です。
用途
AGV・自走ロボットの車輪など
トラスコ品番
563-9397
材質
フレーム:アルミ+スチール、半樽型ローラ:ウレタン+スチール
軸径(Φmm)
主:30
幅(mm)
88
摘要
駆動用
内径(Φmm)
30
耐荷重(kg)
300
外径(Φmm)
150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません