大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3-ステンコ SUS410 (+)Sタイプバイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59429110
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,853
販売価格(税別)
¥
14,412
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧