3X6 GB SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59429688

 

3X6 GB SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59429688
3X6 GB SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59429688
3X6 GB SUS410 サンロック(トラス 大阪魂 59429688

GB SUS410 サンロック(トラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)6
ねじの呼びd3
内容量1セット(2000個)注文コード59429688品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,929
販売価格(税別)
¥13,572
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法k(mm)
2.05
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼びd
3
ねじピッチp(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする