大阪魂
GB SUS410 サンロック(トラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
¥14,000
長さ(mm)
8
6
8
10
12
14
15
20
25
30
35
40
45
50
ねじの呼びd
3
3
4
5
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59429697
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法k(mm)
2.05
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼びd
3
ねじピッチp(mm)
0.5