大阪魂
GB SUS410 サンロック(トラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
1セット(500個)
¥10,978
1セット(1000個)
1セット(2000個)
長さ(mm)
12
6
8
10
12
14
15
20
25
30
35
40
45
50
ねじの呼びd
5
3
4
5
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59429828
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,076
販売価格(税別)
¥
10,978
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.25
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
5
ねじピッチp(mm)
0.8