シャフリー2クロスパネル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59432196 品番 WP70-0914-LBL
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

設置・組み替え・移動が簡単な、カジュアルなパーティション。
段差連結もでき、空間に合わせたレイアウトに対応します。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×24.5×1372 ライトブルー 付属品ジョイント、ロックプレート 質量(kg)8.6 表面布張り アズワン品番64-4638-17 パネル厚(mm)24.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※安定脚(WP70EB)はパネル1枚で使用の際は、2個必要です。パネルを2枚以上で使用する際は、パネル枚数+1個(パネル2枚の際は3個)が必要です。
※キャスター使用にする際は、品番:WP70Cと品番:WP70-EBCを組み合わせて使用します。パネル1枚で使用
する際はWP70-EBCを2個、2枚で使用する際はWP70Cを1個とWP70-EBCを2個必要です。3枚で使用する際はWP70Cを2個とWP70-EBCを2個が必要です。
※レイアウト及びレイアウト変更はメーカーにご相談ください。レイアウトによりファッションパネル用脚の数・取付け位置が異なりますので、脚の不足・取付け位置違いにより、パネルが転倒しケガをする恐れがあります。
※パネルによりかかったり、強い衝撃を与えないでください。パネルが転倒しケガをする恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする