4X5 アイボリー Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432348 4X5 アイボリー Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432348 4X5 アイボリー Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432348

アイボリー Sタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 長さ(mm)5 注文コード59432348 品番4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,894
販売価格(税別)
18,085
この商品は長さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)3.92 寸法C(mm)4.06 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼び4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする