4X6 ブラック Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432366 4X6 ブラック Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432366 4X6 ブラック Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432366

ブラック Sタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 長さ(mm)6 注文コード59432366 品番4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,224
販売価格(税別)
15,658
この商品は長さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)3.92 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする