4X8 ツヤケシクロ Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432418 4X8 ツヤケシクロ Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432418 4X8 ツヤケシクロ Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432418

ツヤケシクロ Sタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 長さ(mm)8 注文コード59432418 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,822
販売価格(税別)
12,565
この商品は長さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)3.92 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする