4X12 ブラック Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432488 4X12 ブラック Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432488 4X12 ブラック Sタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59432488

ブラック Sタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 長さ(mm)12 注文コード59432488 品番4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,582
販売価格(税別)
10,529
この商品は長さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)3.92 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする